- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- シノ 17 19のおすすめ人気ランキング
シノ 17 19のおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新109件の「シノ 17 19」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「top シノ」、「ラチェットレンチ 17 21」、「シノ付ラチェット」などの商品も取り扱っております。
曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプ
スタンダード
全長(mm)
240
ソケット種別
両口ソケット
シノの有無
あり
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、型枠作業。
仕様
曲がりシノ付き
タイプ
ショート
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)
11.25
材質/仕上
特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別
両口ソケット
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に
全長(mm)
180
シノの有無
あり
材質
炭素鋼
質量(g)
320
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
35
寸法l(mm)
17
寸法d1(mm)
6
正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)
50
全長(mm)
310
質量(g)
400
シノの有無
あり
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)
240
シノの有無
あり
質量(g)
380
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
41
表面処理
ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)
16
寸法d1(mm)
16
正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。
シノの有無
あり
1丁で4サイズ。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
寸法L(mm)
250
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18
寸法l2(mm)
6
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)
0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×40×50
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
寸法(mm)
290×110×100
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)
145
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。
全長(mm)
180
シノの有無
あり
ショートタイプ、曲りシノ付き。狭所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)
310
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シノの有無
あり
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無
あり
材質
(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上
カチオン電着塗装
シノの有無
有
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)
270
寸法L(mm)
205
寸法t(mm)
18
寸法l(mm)
17
寸法d1(mm)
14
寸法d3(mm)
23
寸法D(mm)
36
シノの有無
あり
安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び
19×24
長さL(mm)
240
トラスコ品番
813-1100
質量(g)
370
寸法D(mm)
41
仕上
ニッケルクロムめっき
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷